EATON - FlexiTech Piktogrammscheibe für SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE-PP2
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807443
Sonepar Artikelnummer
121269307
Hersteller Artikelnummer
FT2SE-PP2
Hersteller Typ
FT2 SE, PLEXI PLATE 20M, PICTO (D,L,R,U)
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE-PP2
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
222 mm
Breite:
118 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.190 kg


