EATON - FlexiTech SE LED Sicherheitsleuchte, 400lm, AutoTest, L', 1-8h, IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE400ATL18IP
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191808952
Sonepar Artikelnummer
120904182
Hersteller Artikelnummer
FT2SE400ATL18IP
Hersteller Typ
FT ESCAPE 400LM AT L', 1-8H, IP
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE400ATL18IP
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
228 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
245 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.400 kg


