EATON - FlexiTech SE LED Sicherheitsleuchte, 600lm, AutoTest, MNM, 1-3h, IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE600ATT13IP
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191806965
Sonepar Artikelnummer
120904184
Hersteller Artikelnummer
FT2SE600ATT13IP
Hersteller Typ
FT ESCAPE 600LM AT MNM TEL, 1-3H,IP
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE600ATT13IP
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
228 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
245 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.400 kg


