Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FlexiTech SE LED Sicherheitsleuchte, 600lm, CGL+, 1-3h, IP

EATON
kopierenkopieren
EATON - FlexiTech SE LED Sicherheitsleuchte, 600lm, CGL+, 1-3h, IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT2SE600CGL13IP

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191806743

Sonepar Artikelnummer

120904186

Hersteller Artikelnummer

FT2SE600CGL13IP

Hersteller Typ

FT ESCAPE 600LM CGL+, 1-3H, IP

Hersteller Artikel Nr.:

FT2SE600CGL13IP

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

100 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

31 mm

Länge:

228 mm

Einbaubreite:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

245 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.400 kg

Eaton FlexiTech, Fluchtwegbeleuchtung, 600 lm, AT, CGLine+, 1 bis 3 Stunden, IP65