EATON - FRAME FOR NEXITECH LED / NEXILITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-FR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 293.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191602598
Sonepar Artikelnummer
120802208
Hersteller Artikelnummer
NEXI-FR
Hersteller Typ
FRAME FOR NEXITECH LED / NEXILITE
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-FR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
293.3 mm
Breite:
111.8 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.104 kg


