EATON - FRBmM-C13/2/003-G/A FI/LS Kombischalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196953
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238806054
Sonepar Artikelnummer
120909176
Hersteller Artikelnummer
196953
Hersteller Typ
FRBMM-C13/2/003-G/A
Hersteller Artikel Nr.:
196953
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.250 kg


