EATON - Frei positionierbarer Erdungskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196738
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790966651
Sonepar Artikelnummer
121281146
Hersteller Artikelnummer
196738
Hersteller Typ
XLASAE
Hersteller Artikel Nr.:
196738
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg
Frei positionierbare Erdungsschiene, drehbar in 25 Grad Schritten, Montagebügel aus Stahlblech, praktische Anwendemöglichkeit


