EATON - Freiluft - Verteiler IP44- 400/7-S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505010
Breite - 400 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121480
Sonepar Artikelnummer
121378639
Hersteller Artikelnummer
EP-505010
Hersteller Typ
BP-VF/DZ-400/7-S00
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505010
Breite:
400 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Ja
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
247 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1750 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1400 N
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.300 kg


