EATON - Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 2.3 A, 0.37 kW, IP20/NEMA 0, FS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185785
Netzspannung - 200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl - 1
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 2.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081812844
Sonepar Artikelnummer
120802809
Hersteller Artikelnummer
185785
Hersteller Typ
185785
Hersteller Artikel Nr.:
185785
Netzspannung:
200 .. 240 V
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
2.3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Leistungsaufnahme:
18.5 W
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Mit Bedienelement:
Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
184 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.200 kg


