Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frequenzumrichter DC1 Erweiterung (2REL,1 AO)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frequenzumrichter DC1 Erweiterung (2REL,1 AO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081655236

Sonepar Artikelnummer

120371044

Hersteller Artikelnummer

169030

Hersteller Typ

DXC-EXT-2RO1AO

Hersteller Artikel Nr.:

169030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.030 kg

Ausgangserweiterung, Untersortiment: Ausgangserweiterung, Beschreibung: 2 Relais-Ausgänge (Schließer, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A), 1 Analog-Ausgang (0 - +10 V, max. 20 mA), zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1, verwendbar für: DC1