EATON - Front Füller XR-PIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184838
Ausführung - Blende
Breite - 590 mm
Höhe - 179 mm
Tiefe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081788859
Sonepar Artikelnummer
120492674
Hersteller Artikelnummer
184838
Hersteller Typ
XSMRF-PIFT-B
Hersteller Artikel Nr.:
184838
Ausführung:
Blende
Breite:
590 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
53 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


