EATON - 'Frontabdeckung 2x IZMX16 Ausf. B=1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174562
Ausführung - Abdeckung
Breite - 490 mm
Höhe - 640 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710171
Sonepar Artikelnummer
121277825
Hersteller Artikelnummer
174562
Hersteller Typ
XMIX16W1002C
Hersteller Artikel Nr.:
174562
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
490 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.740 kg


