EATON - Frontabdeckung, 2x IZMX16,Ausfahr, B=80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174561
Ausführung - Abdeckung
Breite - 390 mm
Höhe - 640 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710164
Sonepar Artikelnummer
121277824
Hersteller Artikelnummer
174561
Hersteller Typ
XMIX16W0802C
Hersteller Artikel Nr.:
174561
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
390 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.410 kg


