EATON - 'Frontabdeckung 2x IZMX16 Fest B=1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174560
Ausführung - Abdeckung
Breite - 490 mm
Höhe - 640 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710157
Sonepar Artikelnummer
121277823
Hersteller Artikelnummer
174560
Hersteller Typ
XMIX16F1002C
Hersteller Artikel Nr.:
174560
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
490 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.030 kg


