EATON - 'Frontabdeckung 2x IZMX16 Fest B=800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174559
Ausführung - Abdeckung
Breite - 390 mm
Höhe - 640 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710140
Sonepar Artikelnummer
121277822
Hersteller Artikelnummer
174559
Hersteller Typ
XMIX16F0802C
Hersteller Artikel Nr.:
174559
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
390 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.720 kg


