Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontabdeckung NZM4 3pol IP55 B=800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontabdeckung NZM4 3pol IP55 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187980

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Tiefe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081856657

Sonepar Artikelnummer

120492697

Hersteller Artikelnummer

187980

Hersteller Typ

XM2N43F08C-55

Hersteller Artikel Nr.:

187980

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

150 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.800 kg

Eaton XM2N43F08C-55 Frontabdeckung für NZM4, 3-polig, IP55, Breite B=800 mm (187980).