EATON - Frontblende f. IZMX16 Ausfahrt. H550B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173342
Breite - 417 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697434
Sonepar Artikelnummer
121277687
Hersteller Artikelnummer
173342
Hersteller Typ
XTMPIX16WC-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
173342
Breite:
417 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.203 kg


