EATON - Frontblende f. IZMX40 Ausfahrt. H550B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173354
Breite - 592 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697557
Sonepar Artikelnummer
121277699
Hersteller Artikelnummer
173354
Hersteller Typ
XTMPIX40WC-H550W600
Hersteller Artikel Nr.:
173354
Breite:
592 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.795 kg


