EATON - Frontblende fuer 2x IZMX16, Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178064
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 792 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733392
Sonepar Artikelnummer
121278339
Hersteller Artikelnummer
178064
Hersteller Typ
XTMP2IX16WC-H550W800
Hersteller Artikel Nr.:
178064
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
792 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.778 kg


