EATON - Frontblende fuer 2x IZMX16, Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178380
Ausführung - Blende
Breite - 792 mm
Höhe - 540 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736836
Sonepar Artikelnummer
121278433
Hersteller Artikelnummer
178380
Hersteller Typ
XTMP2IX16FC-H550W800
Hersteller Artikel Nr.:
178380
Ausführung:
Blende
Breite:
792 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.936 kg


