EATON - Frontblende fuer 2x IZMX16, Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178381
Ausführung - Blende
Breite - 992 mm
Höhe - 540 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736843
Sonepar Artikelnummer
121278434
Hersteller Artikelnummer
178381
Hersteller Typ
XTMP2IX16FC-H550W1000
Hersteller Artikel Nr.:
178381
Ausführung:
Blende
Breite:
992 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.849 kg


