EATON - Frontblende für 2x IZMX16 Ausfahrtechni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174577
Breite - 720 mm
Höhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710324
Sonepar Artikelnummer
121277837
Hersteller Artikelnummer
174577
Hersteller Typ
XMPIX2X16W-C-H500W800
Hersteller Artikel Nr.:
174577
Breite:
720 mm
Höhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


