EATON - Frontblende für 2x IZMX16, Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178065
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 992 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733408
Sonepar Artikelnummer
121278340
Hersteller Artikelnummer
178065
Hersteller Typ
XTMP2IX16WC-H550W1000
Hersteller Artikel Nr.:
178065
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
992 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.388 kg


