EATON - Frontblende für 2x IZMX16 Festeinbautec

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174581
Breite - 920 mm
Höhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710362
Sonepar Artikelnummer
121277841
Hersteller Artikelnummer
174581
Hersteller Typ
XMPIX2X16F-C-H500W1000
Hersteller Artikel Nr.:
174581
Breite:
920 mm
Höhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.700 kg


