EATON - Frontblende für 2x NZM4-XMV Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180730
Breite - 996 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081758951
Sonepar Artikelnummer
121278713
Hersteller Artikelnummer
180730
Hersteller Typ
XTMP2N4FC-XMV-H550W1000
Hersteller Artikel Nr.:
180730
Breite:
996 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.300 kg


