Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontblende für Butterfly, Festeinbau, B=600mm, IP55

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontblende für Butterfly, Festeinbau, B=600mm, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192703

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 595 mm

  • Höhe - 1940 mm

  • Tiefe - 46.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081934324

Sonepar Artikelnummer

120492768

Hersteller Artikelnummer

192703

Hersteller Typ

XSMRF-BF-06-55

Hersteller Artikel Nr.:

192703

Ausführung:

Blende

Breite:

595 mm

Höhe:

1940 mm

Tiefe:

46.5 mm

Einbauort:

Gerüst

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.500 kg

Frontblende IP55 für Schmetterling, Festeinbau, Breite = 600 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035