EATON - Frontblende für IZM63 Ausfahrtechnik 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179346
Breite - 1342 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744329
Sonepar Artikelnummer
121278564
Hersteller Artikelnummer
179346
Hersteller Typ
XTMPI63WC3-H550W1350
Hersteller Artikel Nr.:
179346
Breite:
1342 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.970 kg


