EATON - Frontblende für IZMX16 Festeinbautechni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174579
Breite - 520 mm
Höhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710348
Sonepar Artikelnummer
121277839
Hersteller Artikelnummer
174579
Hersteller Typ
XMPIX16F-C-H500W600
Hersteller Artikel Nr.:
174579
Breite:
520 mm
Höhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


