EATON - Frontblende für IZMX40 Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173994
Breite - 992 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704545
Sonepar Artikelnummer
121277731
Hersteller Artikelnummer
173994
Hersteller Typ
XTMPIX40WC-H550W1000
Hersteller Artikel Nr.:
173994
Breite:
992 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.700 kg


