EATON - Frontblende für IZMX40 Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174582
Breite - 720 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710379
Sonepar Artikelnummer
121277842
Hersteller Artikelnummer
174582
Hersteller Typ
XMPIX40W-C-H600W800
Hersteller Artikel Nr.:
174582
Breite:
720 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


