EATON - Frontblende für IZMX40 Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174583
Breite - 920 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710386
Sonepar Artikelnummer
121277843
Hersteller Artikelnummer
174583
Hersteller Typ
XMPIX40W-C-H600W1000
Hersteller Artikel Nr.:
174583
Breite:
920 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.300 kg


