EATON - Frontblende für IZMX40 Fest H550 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173349
Breite - 792 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697502
Sonepar Artikelnummer
121277694
Hersteller Artikelnummer
173349
Hersteller Typ
XTMPIX40FC-H550W800
Hersteller Artikel Nr.:
173349
Breite:
792 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.817 kg


