EATON - Frontblende für IZMX40 Festeinbautechni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174584
Breite - 720 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710393
Sonepar Artikelnummer
121277844
Hersteller Artikelnummer
174584
Hersteller Typ
XMPIX40F-C-H600W800
Hersteller Artikel Nr.:
174584
Breite:
720 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


