EATON - Frontblende für NZM4 Festeinbau Höhe=5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180715
Breite - 592 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081758807
Sonepar Artikelnummer
121278698
Hersteller Artikelnummer
180715
Hersteller Typ
XTMPN4FC-H550W600
Hersteller Artikel Nr.:
180715
Breite:
592 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.430 kg


