EATON - Frontblende für NZM4-XMV Festeinbau Hö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180718
Breite - 417 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081758838
Sonepar Artikelnummer
121278701
Hersteller Artikelnummer
180718
Hersteller Typ
XTMPN4FC-XMV-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
180718
Breite:
417 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.670 kg


