EATON - Frontblende für Sockel, HxB=100x1000mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935061
Sonepar Artikelnummer
120507192
Hersteller Artikelnummer
293506
Hersteller Typ
BPZ-FS-1000/1-W
Hersteller Artikel Nr.:
293506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.300 kg
Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontblende für Sockel mit einer Breite von 1000 mm, Höhe 100 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016, im Lieferumfang enthalten: 1 Frontabdeckung, inkl. verschiedenes Montagezubehör


