EATON - Frontblende für Sockel, HxB=200x1000mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293508
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935085
Sonepar Artikelnummer
120507193
Hersteller Artikelnummer
293508
Hersteller Typ
BPZ-FS-1000/2-W
Hersteller Artikel Nr.:
293508
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.000 kg
Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontblende für Sockel mit einer Breite von 1000 mm, Höhe 200 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016, im Lieferumfang enthalten: 1 Frontabdeckung, inkl. verschiedenes Montagezubehör


