EATON - Frontblende für Sockel, HxB=200x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082935030
Sonepar Artikelnummer
120175600
Hersteller Artikelnummer
293503
Hersteller Typ
BPZ-FS-800/2
Hersteller Artikel Nr.:
293503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.700 kg
Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Frontblende für Sockel mit einer Breite von 800 mm, Höhe 200 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, im Lieferumfang enthalten: 1 Frontabdeckung, inkl. verschiedenes Montagezubehör


