EATON - Frontblende IP55 für NZM4 Festeinbau H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180716
Breite - 417 mm
Höhe - 540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081758814
Sonepar Artikelnummer
121278699
Hersteller Artikelnummer
180716
Hersteller Typ
XTMPN4FCC-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
180716
Breite:
417 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.320 kg


