Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. C

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 046993

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080469933

Sonepar Artikelnummer

120205459

Hersteller Artikelnummer

046993

Hersteller Typ

EZ/S-C-TM

Hersteller Artikel Nr.:

046993

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Frontelement für TM-Schalter, Grundfunktion: Sperrvorrichtungen, Funktion: Schlüsselbetätigung, RONIS-Schloss 60 Grad, verwendbar für: Zentralbefestigung (EZ)