EATON - Frontelement, SWD Potentiometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179292
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081743780
Sonepar Artikelnummer
121278557
Hersteller Artikelnummer
179292
Hersteller Typ
M22-R-SWD
Hersteller Artikel Nr.:
179292
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


