EATON - Frontfüller, XR-PIFT, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184673
Ausführung - Blende
Breite - 690 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787074
Sonepar Artikelnummer
120492659
Hersteller Artikelnummer
184673
Hersteller Typ
XSMRF-PIFT-T
Hersteller Artikel Nr.:
184673
Ausführung:
Blende
Breite:
690 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
53 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


