Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte 1000mm NZM4 fest 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte  1000mm  NZM4  fest  4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180492

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756575

Sonepar Artikelnummer

121278635

Hersteller Artikelnummer

180492

Hersteller Typ

XM2N44W10C

Hersteller Artikel Nr.:

180492

Breite:

1000 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

20.000 kg

Frontplatte xEnergy für 2xNZM4, 4 polig, ausfahrbar für Feldbreite B=1000mm