EATON - Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293626
Breite - 150 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936266
Sonepar Artikelnummer
120134763
Hersteller Artikelnummer
293626
Hersteller Typ
BFZ-FP-1/BL
Hersteller Artikel Nr.:
293626
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.720 kg


