Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte 425mm NZM4 fest +D+V 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte  425mm  NZM4  fest +D+V  3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177101

  • Breite - 417 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081715442

Sonepar Artikelnummer

121277929

Hersteller Artikelnummer

177101

Hersteller Typ

XMN43F04C-XMV

Hersteller Artikel Nr.:

177101

Breite:

417 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.100 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, feste Ausführung, Drehgriff mit Verriegelung, W=425mm