EATON - Frontplatte 45mm-Ausschnitt für 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 3+ Reihen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283063
Breite - 510 mm
Höhe - 515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082830632
Sonepar Artikelnummer
120130126
Hersteller Artikelnummer
283063
Hersteller Typ
BFZ-FP-3+/72
Hersteller Artikel Nr.:
283063
Breite:
510 mm
Höhe:
515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
543 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.730 kg


