EATON - Frontplatte 45mm-Ausschnitt für 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 2 Reihen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240750
Breite - 675 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 705 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082407506
Sonepar Artikelnummer
120130102
Hersteller Artikelnummer
240750
Hersteller Typ
BFZ-FP-2/66
Hersteller Artikel Nr.:
240750
Breite:
675 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
705 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


