Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte 600mm NZM4 ausf. 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte  600mm  NZM4  ausf.  3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180484

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756490

Sonepar Artikelnummer

121278627

Hersteller Artikelnummer

180484

Hersteller Typ

XMN43W06C

Hersteller Artikel Nr.:

180484

Breite:

600 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.000 kg

Frontplatte xEnergy für NZM4, 3-polig, ausfahrbar für Feldbreite B = 600 mm