Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte 800mm NZM4 ausf. +XR 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte  800mm  NZM4  ausf. +XR  4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180490

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756551

Sonepar Artikelnummer

121278633

Hersteller Artikelnummer

180490

Hersteller Typ

XMN44W08C-XR

Hersteller Artikel Nr.:

180490

Breite:

800 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.000 kg

Frontplatte xEnergy für NZM4, 4-polig, Ausfahreinheit + Fernbedienung für Feldbreite B = 800 mm