Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte 800mm NZM4 fest +D+V 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte  800mm  NZM4  fest +D+V  4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177109

  • Breite - 792 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081715527

Sonepar Artikelnummer

121277935

Hersteller Artikelnummer

177109

Hersteller Typ

XMN4F08C-XMV

Hersteller Artikel Nr.:

177109

Breite:

792 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.500 kg

Frontabdeckung für NZM4, Festeinbau mit Drehgriff und mechanischer Verriegelung, 4-polig, Breite = 800 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, einschließlich Montagematerial